Referencias
FAG:UKFL213-J7
Rubix:798752218000
fabricante:0812170800000
EAN:4047643261289


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 155 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
Detalles de producto : UKFL213-J7
Soporte-brida UKFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4850 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Anchura | 155 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
| Material | hierro fundido grafítico laminar (carcasa); rodamiento de acero para rodamientos estándar |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 50 mm |
| Longitud | 258 mm |
| Serie | ukfl |
| Anchura de rodamiento total | 65 mm |
| Sujeción | 24 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 85 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
| Diámetro exterior | 65.2 mm |
| Peso | 4.84 kg |
| Forma de montaje | con manguito adaptador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,37 € Sin IVA
/ unidad
367,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días