Referencias
SNR:UCFL208
Rubix:799226232000
fabricante:UCFL208
EAN:3413529508570




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 144 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCFL208
carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros, obturación con anillo deslizante
cuerpo de hierro fundido, rodamiento de bolas con inserto radial con tornillo de fijación, sello de estanqueidad con anillo de sellado
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 144 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 175 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 18200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29600 N |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Peso | 1.48 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,20 € Sin IVA
/ unidad
43,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días