Referencias
INA:RCJTY30-XL-N
Rubix:620600400022
fabricante:0008687790000
EAN:4012802796360
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura80 mm
Distancia de fijación entre ejes80 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RCJTY30-XL-N


Soportes RCJTY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura80 mm
Distancia de fijación entre ejes80 mm
Materialhierro fundido
Altura142 mm
Longitud142 mm
Seriercjty..-xl-n
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Diámetro exterior142 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,64 Sin IVA
/ unidad
72,16 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días