RCJT35-XL-FA164

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:RCJT35-XL-FA164
Rubix:798358791000
fabricante:0009034420000
EAN:4012802807233
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura92 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RCJT35-XL-FA164


Soportes RCJT..-FA164, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones R, temperaturas hasta +250°C

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura92 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Materialhierro fundido gris
Altura155 mm
Longitud155 mm
Seriercjt..-xl-fa164
Anchura de rodamiento total53.5 mm
Sujeción51.3 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Diámetro exterior155 mm
Peso1.19 kg
Forma de montajecollarín excéntrico de bloqueo
527,88 € Sin IVA
/ unidad
638,73 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días