UCFL 208/H

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:UCFL 208/H
Rubix:798689166000
EAN:7316579751803
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Anchura34 mm
Distancia de fijación entre ejes144 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFL 208/H


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas JIS. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Ready to mount
- Lubricated and sealed bearings
- Quick locking on the shaft
- Large variety of housing shapes, housing materials, and locking methods
- Concentric locking options for high speeds and low vibration

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura34 mm
Distancia de fijación entre ejes144 mm
Materialbearing steel
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r19000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,53 Sin IVA
/ unidad
53,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días