Referencias
SKF:UCFC 205/H
Rubix:798689153000
EAN:7316579751704


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 27.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
Detalles de producto : UCFC 205/H
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña redonda cumplen con las normas JIS. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 27.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | bearing steel |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días