Referencias
INA:RCJL30-XL-N
Rubix:798627613000
fabricante:0008489130000
EAN:4012802801064
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura108 mm
Distancia de fijación entre ejes82.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RCJL30-XL-N


Soportes RCJL, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, rodamiento libre, ranura de arrastre en el anillo interior, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura108 mm
Distancia de fijación entre ejes82.5 mm
Materialhierro fundido
Altura108 mm
Longitud108 mm
Seriercjl..-xl-n
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Diámetro exterior108 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,45 Sin IVA
/ unidad
111,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días