F2BC 35M-TPZM

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:F2BC 35M-TPZM
Rubix:798689043000
EAN:07316577857644
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Anchura42.9 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F2BC 35M-TPZM


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistente a los productos químicos
- Pre-lubricado de por vida con una grasa no tóxica de calidad alimentaria
- Ligero
- Resistente

Aplicaciones

Para aplicaciones alimentarias y de bebidas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura42.9 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Materialrodamiento de acero
Altura164 mm
Longitud92 mm
Seriebluerange
Anchura de rodamiento total36 mm
Diámetro de agarres de fijación14.2 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Diámetro exterior72 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,14 Sin IVA
/ unidad
222,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días