Referencias
FAG:UCF217-53-J7
Rubix:798752459000
fabricante:0812186300000
EAN:4054366895646


Resumen técnico
| Diámetro interior | 84.137 mm |
|---|---|
| Anchura | 220 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 175 mm |
Detalles de producto : UCF217-53-J7
Soporte-brida UCF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 84.137 mm |
| Anchura | 220 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 175 mm |
| Material | hierro fundido grafítico laminar (conforme a jis g 5501) |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 63 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 36.4 mm |
| Sujeción | 24.9 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 23 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 64000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 88000 N |
| Diámetro exterior | 87.6 mm |
| Peso | 9.1 kg |
| Forma de montaje | brida cuadrada de cuatro pernos, bloqueo mediante tornillos prisioneros (tornillos prisioneros en el anillo interior) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,84 € Sin IVA
/ unidad
608,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días