Referencias
INA:RMEO100-XL-I
Rubix:622000221022
fabricante:0008840490000
EAN:4012802808988


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Anchura | 340 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 295 mm |
Documentos
Detalles de producto : RMEO100-XL-I
Soportes RMEO, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje y anillo tensor excéntrico, serie 63, obturaciones R
Unidad de alojamiento de rodamiento con brida, carcasa de hierro fundido con centrado, rodamiento radial insertable con anillo de apriete excéntrico.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 109,5x340x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21640 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Anchura | 340 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 295 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 109.4 mm |
| Serie | rme |
| Anchura de rodamiento total | 109.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 26 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 141000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 184000 N |
| Diámetro exterior | 145 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1748,40 € Sin IVA
/ unidad
2115,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días