Referencias
INA:RAY15-XL
Rubix:620200814022
fabricante:0009028610000
EAN:4012802807271


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 22 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Detalles de producto : RAY15-XL
Soportes RAY, soportes-brida de tres y cuatro agujeros, de chapa de acero, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 22 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Material | chapa de acero |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Altura | 81 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Serie | ray..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 18 mm |
| Sujeción | 7 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 7.1 mm |
| Número de orificios | 3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10100 N |
| Diámetro exterior | 81 mm |
| Peso | 0.16 kg |
| Forma de montaje | unidad de carcasa con brida de tres pernos, chapa de acero, tornillos prisioneros en el anillo interior |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,12 € Sin IVA
/ unidad
40,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días