Referencias
Ref. sustituida:-T-UCFC209
FAG:UCFC209-J7
Rubix:798752406000
fabricante:0822377940000
EAN:4054366900036


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 132 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCFC209-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2774 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 132 mm |
| Material | hierro fundido |
| Longitud | 160 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Diámetro exterior | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,87 € Sin IVA
/ unidad
130,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días