Referencias
FAG:UCFL218-J7
Rubix:798752314000
fabricante:0823168480000
EAN:4054366901606


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Anchura | 205 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 265 mm |
Detalles de producto : UCFL218-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10390 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Anchura | 205 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 265 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 205 mm |
| Longitud | 320 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 96 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 25 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 72000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 102000 N |
| Diámetro exterior | 96.3 mm |
| Peso | 10.4 kg |
| Forma de montaje | brida de dos pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,36 € Sin IVA
/ unidad
797,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días