RME90-XL

Alojamientos

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:RME90-XL-I
INA:RME90-XL
Rubix:621800201022
fabricante:0947314380000
EAN:4064327166784
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Anchura20 mm
Distancia de fijación entre ejes220 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RME90-XL


Unidades de alojamiento RME, unidades de alojamiento con brida de cuatro pernos, hierro fundido, espiga de centrado, collarín de bloqueo excéntrico, retenes R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Anchura20 mm
Distancia de fijación entre ejes220 mm
Materialhierro fundido
Altura265 mm
Longitud265 mm
Serierme
Anchura de rodamiento total32 mm
Diámetro de agarres de fijación23 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r79000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr109000 N
Diámetro exterior265 mm
Peso8.4 kg
956,42 € Sin IVA
/ unidad
1157,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días