Referencias
SKF:FYTB 25 FM
Rubix:620500403010
fabricante:6474
EAN:7316571047737


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 42.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
Documentos
Detalles de producto : FYTB 25 FM
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior estrecho y fijación excéntrica, y están pensadas principalmente para usarse en aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resisten altos niveles de contaminación
- Acomodan cargas relativamente pesadas
- Acomodan cargas relativamente pesadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42,5x124x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 585,8 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 42.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
| Material | bearing steel |
| Altura | 124 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Serie | fytb |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 124 mm |
| Peso | 0.586 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,95 € Sin IVA
/ unidad
58,02 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h