Referencias
SKF:UCF 216
Rubix:798689094000
fabricante:UCF 216
EAN:7316579542524


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 82.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 165 mm |
Detalles de producto : UCF 216
En SKF, hemos desarrollado una gama de unidades de rodamientos de bolas denominada "gama UC", unidades que han sido diseñadas para ser intercambiables con equipos que cumplen las Normas Industriales Japonesas (JIS). Las unidades de rodamientos de bolas SKF UC están diseñadas para funcionar en entornos en los que las vibraciones sistémicas son condiciones de aplicación características.
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 82.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 165 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 83.3 mm |
| Longitud | 208 mm |
| Serie | ucf |
| Diámetro de agarres de fijación | 23 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 71500 N |
| Diámetro exterior | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,99 € Sin IVA
/ unidad
235,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días