TCJT35-XL-N

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:TCJT35-XL-N
Rubix:798032207000
fabricante:0008569320000
EAN:4012802799033
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura92 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TCJT35-XL-N


Soportes TCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Cualidades

PCJT suministrado con rodamiento GRAE-NPPB, RCJT- y RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB y TCJT con GE-KTTB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura92 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Materialhierro fundido
Altura155 mm
Longitud155 mm
Serietcjt..-xl-n
Anchura de rodamiento total53.5 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Diámetro exterior55 mm
104,73 € Sin IVA
/ unidad
126,72 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días