Referencias
SKF:FYJ 45 TF
Rubix:798014237000
fabricante:89604
EAN:7316571090122


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 137 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
Documentos
Detalles de producto : FYJ 45 TF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resistir altos niveles de contaminación
- Soportar cargas relativamente pesadas
- Soportar cargas relativamente pesadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52,2x137x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2092 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Anchura | 137 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 52.2 mm |
| Longitud | 137 mm |
| Serie | fyj |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 56.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,49 € Sin IVA
/ unidad
102,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días