MUCFPL205

SNR - Unidad de rodamiento - GSF.20

Ver información técnica

Referencias

SNR:MUCFPL205
Rubix:799225994000
fabricante:MUCFPL205
EAN:3413520461812
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura34.1 mm
Distancia de fijación entre ejes70 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUCFPL205


Su propio principio de diseño las somete a situaciones de gran tensión en las que no se garantiza una alineación perfecta.

Cualidades

-Sin riesgo para los productos alimentarios
Tapones abiertos o cerrados para mayor protección

Aplicaciones

Industria alimentaria, farmacéutica y química

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura34.1 mm
Distancia de fijación entre ejes70 mm
Materialacero inoxidable;plástico;hierro fundido
Altura36.8 mm
Longitud95 mm
Seriemucfpl200
Anchura de rodamiento total36.8 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r6300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11900 N
Diámetro exterior52 mm
Peso0.36 kg
131,62 € Sin IVA
/ unidad
159,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días