FYJ 70 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:FYJ 70 TF
Rubix:621401100010
fabricante:90391
EAN:7316570574760
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Anchura193 mm
Distancia de fijación entre ejes152 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FYJ 70 TF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistir altos niveles de contaminación
- Soportar cargas relativamente pesadas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)76,1x193x140 mm
Peso neto5438 g
Diámetro interior70 mm
Anchura193 mm
Distancia de fijación entre ejes152 mm
Materialhierro fundido
Altura70.3 mm
Longitud193 mm
Seriefyj
Anchura de rodamiento total69.9 mm
Diámetro de agarres de fijación19 mm
Número de orificios4
Diámetro exterior87.05 mm
299,36 Sin IVA
/ unidad
362,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días