UKFC207-J7

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:-T-UKFC207
FAG:UKFC207-J7
Rubix:798752236000
fabricante:0823449490000
EAN:4054366901804
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura135 mm
Distancia de fijación entre ejes110 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UKFC207-J7


Soporte-brida UKFC

Información técnica


Atributos
Peso neto1780 g
Diámetro interior30 mm
Anchura135 mm
Distancia de fijación entre ejes110 mm
Materialcarcasa de hierro fundido con grafito laminar; rodamiento: acero para rodamientos estándar (fag black series, recubrimiento durotect® b)
Juntaun sello de goma y un protector de metal
Altura35.7 mm
Longitud135 mm
Serieukfc
Anchura de rodamiento total43 mm
Sujeción43 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Diámetro exterior43 mm
Peso1.78 kg
Forma de montajecon casquillo adaptador
121,61 € Sin IVA
/ unidad
147,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días