Referencias
INA:FLCTEY15-XL
Rubix:620200472022
fabricante:0009329140000
EAN:4012802805314


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 58.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Detalles de producto : FLCTEY15-XL
Soportes FLCTEY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P, no reengrasables
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 58.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Altura | 81 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Serie | flctey..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 24.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 6.6 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,70 € Sin IVA
/ unidad
51,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días