Referencias
Ref. sustituida:-T-UCFL205-14
FAG:UCFL205-14-J7
Rubix:798752367000
fabricante:0812100270000
EAN:4047643251570


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22.225 mm |
|---|---|
| Anchura | 68 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCFL205-14-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 670 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22.225 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido de grafito lamelar; rodamiento fabricado en acero para rodamientos estándar |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 35.8 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Diámetro exterior | 35.8 mm |
| Peso | 0.67 kg |
| Forma de montaje | carcasa con brida de dos pernos (diseño ovalado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,63 € Sin IVA
/ unidad
63,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días