Referencias

INA:GRA40-XL
Rubix:620800812022
fabricante:0008294120000
EAN:4012802792522
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura43.8 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRA40-XL


Soportes GRA, soportes-brida de tres y cuatro agujeros, de chapa de acero, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura43.8 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Materiallámina de acero
Altura147.5 mm
Longitud147.5 mm
Seriegra..-xl
Anchura de rodamiento total43.8 mm
Diámetro de agarres de fijación13.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Diámetro exterior58 mm
85,92 Sin IVA
/ unidad
103,96 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días