F3BBC 25M-TPSS

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:F3BBC 25M-TPSS
Rubix:799018280000
EAN:07316577877345
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura34.1 mm
Distancia de fijación entre ejes41.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F3BBC 25M-TPSS


Estas unidades de rodamientos de bolas con brida de tres pernos están diseñadas especialmente para las industrias alimentaria y de bebidas. Son resistentes a los productos químicos, ligeras y fuertes. La unidad consta de un rodamiento de inserción, con anillo interior alargado y bloqueo por tornillo prisionero, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alterno. El rodamiento está montado en una carcasa de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al bastidor de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña con tres tornillos están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistente a los productos químicos
Lubricada de por vida con una grasa no tóxica de calidad alimentaria
Ligera
Resistente

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura34.1 mm
Distancia de fijación entre ejes41.5 mm
Materialacero inoxidable
Altura125 mm
Longitud72 mm
Seriebluerange
Anchura de rodamiento total29 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios3
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11900 N
Diámetro exterior52 mm
173,25 € Sin IVA
/ unidad
209,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días