Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 234724-M-SP, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 124 mm | Anchura: 72 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:234724-M-SP
Rubix:798400900000
fabricante:0384399300000
EAN:4012801488259
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior124 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 234724-M-SP


Rodamiento axial a bolas cónico 2347, de doble efecto, desmontable, tolerancias reducidas

Información técnica


Atributos
Peso neto5200 g
Diámetro interior124 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura72 mm
Holgura del rodamientocn
Serie2347
Jaulalatón
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4634,34 Sin IVA
/ unidad
5607,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas