Referencias
Ref. sustituida:RCJY55-XL-I
INA:RCJY55-XL
Rubix:798032195000
fabricante:0947311520000
EAN:4064327016737


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Anchura | 43.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
Detalles de producto : RCJY55-XL
Las unidades de alojamiento INA están disponibles como bloque de apoyo, cojinete de brida y carcasas de sujeción en diversos diseños. Las unidades están listas para su instalación y consisten en carcasas INA de hierro fundido o carcasas INA de chapa de acero en las que se integran rodamientos radiales insertables INA. Para garantizar la función y la seguridad en todas las condiciones de funcionamiento, el rodamiento y la carcasa están adaptados entre sí.
Soportes RCJY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Anchura | 43.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Longitud | 162 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 64.4 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,36 € Sin IVA
/ unidad
183,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días