UKFC216-J7

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

FAG:UKFC216-J7
Rubix:798752229000
fabricante:0823129230000
EAN:4054366901453
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Anchura240 mm
Distancia de fijación entre ejes200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UKFC216-J7


Soporte-brida UKFC

Información técnica


Atributos
Peso neto9330 g
Diámetro interior70 mm
Anchura240 mm
Distancia de fijación entre ejes200 mm
Materialcarcasa de hierro fundido con grafito laminar; rodamiento de acero para rodamientos estándar
Altura240 mm
Longitud240 mm
Serieukfc
Anchura de rodamiento total58.2 mm
Diámetro de agarres de fijación23 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r54000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr76000 N
Diámetro exterior78 mm
Peso9.33 kg
Forma de montajecon manguito adaptador
655,23 Sin IVA
/ unidad
792,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días