Referencias
INA:PCJT50-TV-FA125.5
Rubix:799172887000
fabricante:0573405790000
EAN:4064327887535


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 115 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
Detalles de producto : PCJT50-TV-FA125.5
Soporte-brida PCJT..-TV
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57,8x197x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1180 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura | 115 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
| Material | acero |
| Longitud | 197 mm |
| Serie | pcjt..-tv |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34000 N |
| Diámetro exterior | 197 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,92 € Sin IVA
/ unidad
227,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días