Referencias
SKF:Y/UCFC 209/H
Rubix:798689145000
fabricante:UCFC 209/H
EAN:7316577850119




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 132 mm |
Detalles de producto : UCFC 209
Estas unidades de rodamientos de bolas redondos con brida cumplen las normas JIS. Constan de un rodamiento de inserción, con anillo interior alargado y fijación mediante tornillo prisionero, y son adecuados para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alterno. El rodamiento está montado en una carcasa de hierro fundido, que puede atornillarse a la pared o al bastidor de la máquina. Las unidades de rodamiento de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
-Resisten altos niveles de contaminación
Diseñados para altas temperaturas y velocidades
Acomodan cargas relativamente pesadas
Rentables
Diseñados para altas temperaturas y velocidades
Acomodan cargas relativamente pesadas
Rentables
Aplicaciones
Manipulación de materiales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 132 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Altura | 40.2 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33200 N |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Peso | 2.71 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h