MFC1.15/16

Soporte cartucho tipo dipo deflector reforzado Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:MFC1.15/16
Rubix:621031220011
fabricante:MFC1.15/16 R
EAN:00747023008322
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior49.21 mm
Anchura39.67 mm
Distancia de fijación entre ejes136.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MFC1.15/16


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte cartucho tipo dipo deflector reforzado Self-Lube® de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto3000 g
Diámetro interior49.21 mm
Anchura39.67 mm
Distancia de fijación entre ejes136.5 mm
Materialcast iron (housing)
Altura114.3 mm
Longitud55.6 mm
Seriemfc
Anchura de rodamiento total39.67 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r29200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
Diámetro exterior161.9 mm
Peso3 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,51 Sin IVA
/ unidad
166,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días