Referencias
INA:RMEY30-XL-N
Rubix:620600200022
fabricante:0009450800000
EAN:4012802803433


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 29.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : RMEY30-XL-N
Soportes RMEY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 29.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 100 mm |
| Material | hierro fundido |
| Longitud | 125 mm |
| Serie | rmey..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 29.7 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Diámetro exterior | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,19 € Sin IVA
/ unidad
93,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días