Referencias
INA:RCJT50-XL-N-FA125-I
Rubix:798741698000
fabricante:0096287110000
EAN:4012802809961


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 66.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
Documentos
Detalles de producto : RCJT-50-XL-N-FA125
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 66.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 190 mm |
| Longitud | 116 mm |
| Serie | rcjt50 |
| Anchura de rodamiento total | 66.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Diámetro exterior | 190 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,50 € Sin IVA
/ unidad
211,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días