FLCTEY20-XL

Soporte-brida

Ver información técnica
Referencias
INA:FLCTEY20-XL
Rubix:620400472022
fabricante:0008834920000
EAN:4012802809206
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Anchura66.5 mm
Distancia de fijación entre ejes71.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FLCTEY20-XL


Soportes FLCTEY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P, no reengrasables

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura66.5 mm
Distancia de fijación entre ejes71.4 mm
Materialhierro fundido
Altura90.5 mm
Longitud90.5 mm
Serieflctey..-xl
Anchura de rodamiento total27 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,88 Sin IVA
/ unidad
53,09 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h