Referencias
RHP:PSF20/LP99
Rubix:798400150000
fabricante:PSF20/LP99 R
EAN:00747023165254


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 86.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : PSF20/LP99
La serie Silver-Lube® es un rango de soportes resistentes a la corrosión, específicamente diseñados para industrias en las que frecuentemente se realicen lavados, requieran estándars de higiene óptimos, y donde sea importante una buena resistencia a los productos químicos en un ámplio rango de temperaturas.
Cualidades
Soporte Termoplástico en forma de brida cuadrada con cuatro agujeros con inserto en acero inoxidable, incorpora grasa alimentaria, apto para NSF, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 86.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Material | pbt thermoplastic housing; martensitic stainless steel insert (equivalent to sus440c); nitrile rubber seals |
| Altura | 27.8 mm |
| Longitud | 86.5 mm |
| Serie | psf |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9900 N |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Peso | 2.8 kg |
| Forma de montaje | four-bolt flange |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,77 € Sin IVA
/ unidad
159,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días