SFT1

Soporte tipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:SFT1
Rubix:620516400011
fabricante:SFT1 R
EAN:00747023026661
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25.4 mm
Anchura38.84 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SFT1


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Información técnica


Atributos
Peso neto900 g
Diámetro interior25.4 mm
Anchura38.84 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Materialhierro fundido
Altura125.5 mm
Longitud70 mm
Seriesft
Anchura de rodamiento total70 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r7880 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Diámetro exterior70 mm
38,51 € Sin IVA
/ unidad
46,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días