Referencias
INA:RATY40-XL
Rubix:620800824022
fabricante:0008844480000
EAN:4012802808766
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Anchura100 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RATY40-XL


Soportes RATY, soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura100 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Materialchapa de acero
Altura151 mm
Longitud151 mm
Serieraty..-xl
Diámetro de agarres de fijación13.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Diámetro exterior151 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,96 Sin IVA
/ unidad
81,02 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h