Referencias
FAG:UCFC213-J7
Rubix:798752389000
fabricante:0822519750000
EAN:4054366900692


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Anchura | 5.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 170 mm |
Detalles de producto : UCFC213-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5470 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Anchura | 5.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 170 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido gris (hierro fundido de grafito laminar) con revestimiento durotect bs; inserto de cojinete fabricado en acero para rodamientos estándar |
| Altura | 205 mm |
| Longitud | 205 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 5.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 170 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
| Diámetro exterior | 205 mm |
| Peso | 5.47 kg |
| Forma de montaje | brida redonda de 4 tornillos (unidad de brida redonda de cuatro orificios) con tornillos prisioneros / bloqueo mediante tornillo prisionero en el anillo interior |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,89 € Sin IVA
/ unidad
373,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días