UKFC211-J7

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

FAG:UKFC211-J7
Rubix:798752233000
fabricante:0823455620000
EAN:4054366901859
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Anchura185 mm
Distancia de fijación entre ejes150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UKFC211-J7


Soporte-brida UKFC

Información técnica


Atributos
Peso neto4160 g
Diámetro interior50 mm
Anchura185 mm
Distancia de fijación entre ejes150 mm
Materialhierro fundido gris (gg)
Altura185 mm
Longitud185 mm
Serieukfc
Anchura de rodamiento total36 mm
Sujeción59 mm
Diámetro de agarres de fijación19 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr46000 N
Diámetro exterior59 mm
Peso4.15 kg
Forma de montajecasquillo adaptador
206,70 Sin IVA
/ unidad
250,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días