Referencias
SKF:FY 35 TF
Rubix:620700100010
fabricante:6341
EAN:7316577032270


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
Detalles de producto : FY 35 TF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resisten altos niveles de contaminación
- Diseñadas para altas temperaturas y velocidades
- Soportan cargas relativamente pesadas
- Rentables
- Diseñadas para altas temperaturas y velocidades
- Soportan cargas relativamente pesadas
- Rentables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46,4x118x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1330 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Anchura | 34.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
| Diámetro exterior | 118 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,76 € Sin IVA
/ unidad
77,15 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h