Referencias
FAG:UCFC210-31-J7
Rubix:798752403000
fabricante:0822441540000
EAN:4054366900319


Resumen técnico
| Diámetro interior | 49.212 mm |
|---|---|
| Anchura | 165 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 138 mm |
Detalles de producto : UCFC210-31-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 49.212 mm |
| Anchura | 165 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 138 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido con grafito laminar; rodamiento fabricado en acero para rodamientos estándar (revestimiento durotect bs) |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 42.6 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 51.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35000 N |
| Diámetro exterior | 51.6 mm |
| Peso | 2.98 kg |
| Forma de montaje | brida pilotada de cuatro pernos, bloqueo mediante tornillos prisioneros (tornillos prisioneros) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,70 € Sin IVA
/ unidad
160,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días