Referencias
FAG:UCFC204-J7
Rubix:798752426000
fabricante:0821636690000
EAN:4047643337496
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Anchura100 mm
Distancia de fijación entre ejes55.1 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCFC204-J7


Soporte-brida UCFC

Información técnica


Atributos
Peso neto720 g
Diámetro interior20 mm
Anchura100 mm
Distancia de fijación entre ejes55.1 mm
Materialhierro fundido gris
Altura28.3 mm
Longitud100 mm
Serieucfc
Anchura de rodamiento total31 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Diámetro exterior31 mm
Peso0.72 kg
Forma de montajecarcasa con brida de cuatro pernos (diseño redondo), carcasa de hierro fundido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,32 Sin IVA
/ unidad
59,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días