Referencias
INA:PCJ50-XL-N
Rubix:621000103022
fabricante:0096410250000
EAN:4064327792136


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 143 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
Detalles de producto : PCJ50-XL-N
Soportes PCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 143 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Altura | 60.8 mm |
| Longitud | 143 mm |
| Serie | pcj..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 60.8 mm |
| Sujeción | 69 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35000 N |
| Diámetro exterior | 143 mm |
| Peso | 2.38 kg |
| Forma de montaje | unidad de carcasa con brida de 4 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,06 € Sin IVA
/ unidad
136,80 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h