Referencias
INA:TME30-XL-N
Rubix:620600207022
fabricante:0009450720000
EAN:4012802803457
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura48.5 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TME30-XL-N


Soporte-brida TME..-XL-N

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura48.5 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Materialhierro fundido
Altura125 mm
Longitud125 mm
Serietme..-xl-n
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Diámetro exterior125 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,86 Sin IVA
/ unidad
125,67 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días