Referencias

INA:TME55-XL
Rubix:621100207022
fabricante:0009568640000
EAN:4064327886507
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Anchura71.4 mm
Distancia de fijación entre ejes150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TME55-XL


Soportes TME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Anchura71.4 mm
Distancia de fijación entre ejes150 mm
Materialhierro fundido
Altura43.6 mm
Longitud185 mm
Serietme..-xl
Diámetro de agarres de fijación18 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
Diámetro exterior185 mm
225,68 € Sin IVA
/ unidad
273,07 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días