SLFL20EC

Soporte brida Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:SLFL20EC
Rubix:620400823011
fabricante:SLFL20EC R
EAN:00747023031092
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Anchura4 mm
Distancia de fijación entre ejes71.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SLFL20EC


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Diámetro interior20 mm
Anchura4 mm
Distancia de fijación entre ejes71.5 mm
Materialsteel
Altura90.5 mm
Longitud66.7 mm
Serieslfl
Anchura de rodamiento total30.96 mm
Diámetro de agarres de fijación8.7 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r3110 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,80 Sin IVA
/ unidad
31,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días