Referencias
INA:RFE60-XL-I
Rubix:621200208022
fabricante:0008278350000
EAN:4012802793536


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 33 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 165 mm |
Detalles de producto : RFE60-XL
Soportes RFE, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 33 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 165 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 63.8 mm |
| Longitud | 195 mm |
| Serie | rfe..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 77.9 mm |
| Sujeción | 140 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
| Diámetro exterior | 195 mm |
| Peso | 4.11 kg |
| Forma de montaje | brida de cuatro pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,85 € Sin IVA
/ unidad
303,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días