Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 209-2F/VA228, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 49.2 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica

Referencias

SKF:YAR 209-2F/VA228
Rubix:799081957000
EAN:07316579070904
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAR 209-2F/VA228


Los rodamientos SKF para altas temperaturas están diseñados para ofrecer una mayor confiabilidad, una menor complejidad y un menor impacto ambiental a temperaturas de funcionamiento de hasta 350 °C (660 °F). Esto hace que estos productos sean muy adecuados para aplicaciones en carrillos de secadero, hornos de solera con rodillos y panaderías, donde hay sentidos de giro tanto constantes como alternados.
Los rodamientos SKF para altas temperaturas están diseñados para ofrecer una mayor confiabilidad, una menor complejidad y un menor impacto ambiental a temperaturas de funcionamiento de hasta 350 °C (660 °F). Esto hace que estos productos sean muy adecuados para aplicaciones en carrillos de secadero, hornos de solera con rodillos y panaderías, donde hay sentidos de giro tanto constantes como alternados.

Cualidades

- Excellent performance under severe conditions
- Reduced environmental impact
- Reduce total operating cost
- Virtually maintenance-free operation

Aplicaciones

For high temperature applications

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura49.2 mm
Holgura del rodamientoc5
Juntados obturaciones metálicas
Serieyar 209-2f/va228
Materialhigh temperature steel
Jaularesina fenólica
Escariado45 mm
Velocidad límite130 rpm
Carga estática básica, radial - C0r21600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33200 N
Peso0.67 kg
292,66 € Sin IVA
/ unidad
354,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas