Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 208-2RF/VE495, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 49.2 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YAR 208-2RF/VE495
Rubix:798506845000
fabricante:223571
EAN:07316572520307





Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
Detalles de producto : YAR 208 2RF/VE495
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Y-bearing, standard three-lip contact seal with additional slinger disc and widened inner ring on both sides of the bearing, bearing without lubrication holes in the outer ring, set-screw fastening
Cualidades
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
Aplicaciones
Food and beverage industry
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 49,2x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 593 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | yar |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 2800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,09 € Sin IVA
/ unidad
207,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días