Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51305, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 18 mm

SNR - Thrust Ball Bearing - 51305

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:51305
Rubix:051305000106
EAN:3413520104122
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 51305


Thrust ball bearing

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x52x18 mm
Peso neto176 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Serie51300
Materialchrome steel (100cr6 / sae 52100)
Jaulaacero
Peso0.167 kg
Grosor18 mm
Velocidad de referencia5000 rpm
Juntaopen (no seals)
Carga dinámica básica, axial - Ca35700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,82 Sin IVA
/ unidad
53,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas